Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HUAWEI - Wechselrichter 3~, 55000VA, 4 MPPT, AFCI

HUAWEI
kopierenkopieren
HUAWEI - Wechselrichter 3~, 55000VA, 4 MPPT, AFCI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01075485-058

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 49.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121048591

Hersteller Artikelnummer

01075485-058

Hersteller Typ

SUN2000-50KTL-M3

Hersteller Artikel Nr.:

01075485-058

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

49.000 kg

3-phasiger WR mit 55.000VA Leistung, 4 unabhängige MPP Tracker, 8 DC-Anschlüsse, Wirkungsgrad bis zu 98,5%,; Kommunikation per WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE oder 2G/3G/4G via Smart Dongle-4G (optional), kostenlose Anlagenüberwachung mit FusionSolar,RS485 für Smart Power Sensor u. SmartLogger,Anschluss für Rundsteuerempfänger,DC MBUS Kommunikation für Smart Optimierer,Integrierter AC und DC Überspannungsschutz TYP II, Anti PID, AFCI, Smart Air Cooling, Maße in mm: L: 640 mm B: 530 mm H: 270 mm; Schutzart IP66