HUAWEI - Wechselrichter Asymmetric Loads 3~,13200VA komp. Optimierer Gen2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01076948
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 21.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121155234
Hersteller Artikelnummer
01076948
Hersteller Typ
SUN2000-12K-MAP0
Hersteller Artikel Nr.:
01076948
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
21.000 kg
max. 13,2 kVA AC-Ausgang, 2 MPPTs, 2 DC-PV-Eingänge, 1 DC-ESS-Eingang für LUNA2000, AFCI, SCTD, PID-Recovery, Smart Power Optimizer-kompatibel (450W, 600W)


