HUAWEI - Wechselrichter Asymmetric Loads 3~,8800VA Volloptimierung notw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01076945-001
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 21.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121196074
Hersteller Artikelnummer
01076945-001
Hersteller Typ
SUN5000-8K-MAP0
Hersteller Artikel Nr.:
01076945-001
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
21.000 kg
max. 8.8 kVA AC output,1 MPPTs, 2 DC PV inputs, 1 DC ESS inputs for LUNA2000, AFCI, RSD, Must be fully optimized (450W, 600W & MERC- 600-PA0)


