HUAWEI - Wechselrichter High Current 3~,11000VA komp. Optimierer Gen2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01074311-012
Einspeisephasen - 3-phasig
Notstromfähig - Ja
Batterie eingebaut - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120836995
Hersteller Artikelnummer
01074311-012
Hersteller Typ
SUN2000-10KTL-M1
Hersteller Artikel Nr.:
01074311-012
Einspeisephasen:
3-phasig
Notstromfähig:
Ja
Batterie eingebaut:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
17.000 kg
Holen Sie das Beste aus Ihrer Photovoltaikanlage und steigern sie Ihren Eigenverbrauch um 10-30% mit der Brauchwasserwärmepumpe DHW 301P+ (121068884) inklusive Smarter PV Anbindung. Einfach zu installieren und anzuschließen. Fragen? Unser Kollege, Herr Emil Tahic +43 664 923 20 39, hilft ihnen gerne weiter – wir freuen uns auf Ihre Anfrage
3-phasiger WR High Current mit 11.000VA4 Leistung, 2 unabhängige MPP Tracker, 1 Batterieanschluss (Plug & Play) für LUNA2000 ESS 5-15kWh, Wirkungsgrad bis zu 98.6%, Kompatibel mit Moduloptimierer SUN2000-450W-P, Kommunikation per WLAN / Ethernet & 4G/LTE*, Kostenlose Anlagenüberwachung mit FusionSolar, RS485 für Smart Power Sensor & LUNA2000 ESS 5-15kWh, Integrierter AC und DC Überspannungsschutz TYP II, Integrierte PID-Recovery, Konvektionskühlung, Schutzart IP65

