HUAWEI - Wechselrichter High Current 3~,165kVA,7MPPTs,must be optimized(MERC-1100/1300W)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01077198
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 96.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121234677
Hersteller Artikelnummer
01077198
Hersteller Typ
SUN5000-150K-MG0
Hersteller Artikel Nr.:
01077198
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
96.000 kg
Der SUN5000-150K-MG0 ist ein leistungsstarker netzgekoppelter Solarwechselrichter, speziell für mittelgroße gewerbliche und industrielle PV-Anlagen entwickelt. Er nutzt das vollständige Optimierungskonzept und erfordert MERCs PV-Optimierer für jedes Modul, um die Leistung zu maximieren, Sicherheit zu gewährleisten und den Installations- sowie Betriebsaufwand zu minimieren. Mit einer beeindruckenden Leistung von 165 kVA und einem MPPT-Bereich von 200-1000V erzielt er hohe Erträge und bietet gleichzeitig umfassenden Schutz und Betriebssicherheit. Huaweis führende Energieverteilungstechnologie überwacht kontinuierlich den Zustand der PV-Anlage und liefert Echtzeitdiagnosen sowie Standortprotokolle über AC MBUS. Die intelligente Blindleistungskompensationsanpassung sorgt für dynamische Leistungsfaktorregelung, was Netzunannehmlichkeiten vermeidet. Der SUN5000 unterstützt das SAFEROOF-Label (PV + OPTIMIZER), das die Verwendung von Optimierern zur Erhöhung der Sicherheit vorschreibt. Er bietet Schnellabschaltung (Rapid Shutdown, RSD), die die Ausgangsspannung innerhalb von 30 Sekunden auf unter 30 V reduziert und automatisch durch eine AFCI-fähige Lichtbogenfehlererkennung ausgelöst wird. Die Isolationserkennung auf Modulebene erhöht die Fehlerortungsgenauigkeit um das Sechsfache und verkürzt die Fehlerbehebungszeit pro Vorfall um 30 Minuten, was ihn zur bevorzugten Wahl für kommerzielle Solaranlagen macht


