Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HUAWEI - Wechselrichter High Current 3~,8800VA komp. Optimierer Gen2

HUAWEI
kopierenkopieren
HUAWEI - Wechselrichter High Current 3~,8800VA komp. Optimierer Gen2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Holen Sie das Beste aus Ihrer Photovoltaikanlage und steigern sie Ihren Eigenverbrauch um 10-30% mit der Brauchwasserwärmepumpe DHW 301P+ (121068884) inklusi...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01074314-012

  • Einspeisephasen - 3-phasig

  • Notstromfähig - Ja

  • Batterie eingebaut - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 16 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120836994

Hersteller Artikelnummer

01074314-012

Hersteller Typ

SUN2000-8KTL-M1

Hersteller Artikel Nr.:

01074314-012

Einspeisephasen:

3-phasig

Notstromfähig:

Ja

Batterie eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

17.000 kg

3-phasiger WR High Current mit 8.800VA4 Leistung, 2 unabhängige MPP Tracker, 1 Batterieanschluss (Plug & Play) für LUNA2000 ESS 5-15kWh, Wirkungsgrad bis zu 98.6%, Kompatibel mit Moduloptimierer SUN2000-450W-P, Kommunikation per WLAN / Ethernet & 4G/LTE*, Kostenlose Anlagenüberwachung mit FusionSolar, RS485 für Smart Power Sensor & LUNA2000 ESS 5-15kWh, Integrierter AC und DC Überspannungsschutz TYP II, Integrierte PID-Recovery, Konvektionskühlung, Schutzart IP65