HUAWEI - Wechselrichter SUN2000-17K, 3~,18700VA komp. Optimierer Gen2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01076371-006
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 21.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121114310
Hersteller Artikelnummer
01076371-006
Hersteller Typ
SUN2000-17K-MB0
Hersteller Artikel Nr.:
01076371-006
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
21.000 kg
Die MB0 Serie knüpft nahtlos an die kleinere M1-Serie an und bietet Leistungsklassen von 12 bis 25 kW. In dieser Serie sind bewährte Funktionen wie der integrierte Überspannungsschutz, die Lichtbogenerkennung und die Kompatibilität mit den hauseigenen Huawei Optimierern selbstverständlich enthalten. Zudem verfügt sie über zwei separate Batterieanschlüsse, die in diesen Leistungsklassen passende Speicherkombinationen ermöglichen.