HUAWEI - Wechselrichter SUN2000-40K-MC0, 3~, 44000 VA, komp. Optimierer 1100W/1300W-P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01077540
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121388310
Hersteller Artikelnummer
01077540
Hersteller Typ
SUN2000-40K-MC0
Hersteller Artikel Nr.:
01077540
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
45.000 kg
Der Huawei SUN2000-30/40K-MC0 ist ein intelligenter dreiphasiger PV-String-Wechselrichter für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Er kombiniert einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 98,7 % mit 4 MPPTs für maximale Energieausbeute. Integrierte Sicherheitsfunktionen wie der aktive Lichtbogenfehlerstromschutzschalter (AFCI) und eine PID-Wiederherstellungsfunktion gewährleisten einen sicheren und zuverlässigen Langzeitbetrieb.


