HUAWEI - Wechselrichter SUN2000-50K-MC0, 3~, 55000 VA, komp. Optimierer 1100W/1300W-P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01077539
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 50.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121388311
Hersteller Artikelnummer
01077539
Hersteller Typ
SUN2000-50K-MC0
Hersteller Artikel Nr.:
01077539
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
50.000 kg
Der Huawei SUN2000-50K-MC0 ist ein intelligenter dreiphasiger PV-String-Wechselrichter für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Er kombiniert eine Nennleistung von 50 kW mit einem hohen maximalen Wirkungsgrad von 98,7%. Mit 4 MPPTs und intelligenter Luftkühlung maximiert er den Energieertrag. Integrierte Funktionen wie aktiver Lichtbogenfehlerstromschutz (AFCI) und PID-Wiederherstellung gewährleisten einen sicheren und zuverlässigen Langzeitbetrieb.


