HUAWEI - Wechselrichter SUN5000-25K, 3~,27500VA Volloptimierung notw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01077221
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 21.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121196077
Hersteller Artikelnummer
01077221
Hersteller Typ
SUN5000-25K-MB0
Hersteller Artikel Nr.:
01077221
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
21.000 kg
max. 27.5 kVA AC output, 2 MPPTs, 4 DC PV inputs, 2 DC ESS inputs for LUNA2000, AFCI, PID Recovery, RSD, Must be fully optimized (450W, 600W, MERC-1100/1300W & MERC-600-PA0)


