HUBNER - LWL-Decoder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1100480
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121211737
Hersteller Artikelnummer
A1100480
Hersteller Typ
LWLS-D-1-M
Hersteller Artikel Nr.:
A1100480
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.300 kg
LWL-Decoder: LWLS-D-1-M ist zur Decodierung der optischen LWL-Signale von Impulsgebern des Typs FG. und Verteilung auf 2 Ausgangsblöcke. Die Ausgangsblöcke des LWL-Decoders sind gegenseitig elektrisch entkoppelt. Mit LWL-Brucherkennung. Ausführung: Flachbaugruppe, eingebaut in Kunststoffgehäuse (PHOENIX CONTACT), Abmessungen: B = 23 mm x H = 120 mm x T = 115 mm, Steckverbinder: ST-Steckverbinder für LWL, Anschlussplan PN 115-401D-H, Versorgungsspannung: +(12...30) VDC, Leerlaufstromaufnahme: 30 mA bei 24 V DC, Ausgänge: 2 x 4 Gegentaktendstufen mit dazugehörigen invertierten Ausgängen- dauerkurzschlussfest -Signalamplitude, Ausgangsblock 1 + 2: etwa gleich Versorgungsspannung (HTL), Belastbarkeit: 60 mA je Ausgang, Frequenzbereich: 0...100 kHz


