HUBNER - LWL-Transmitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1100470
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121211736
Hersteller Artikelnummer
A1100470
Hersteller Typ
LWLS-T-1-M-50/125
Hersteller Artikel Nr.:
A1100470
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.300 kg
Die Gebersignale 0-Grad, 90-Grad, Nullimpuls und LED-Check werden kodiert und über einen LWL übertragen, mit LWL-Brucherkennung. Ausführung: Flachbaugruppe, eingebaut in Kunststoffgehäuse (PHOENIX CONTACT) Abmessungen: B = 23 mm x H = 120 mm x T = 115 mm, Steckverbinder: ST-Steckverbinder für LWL, Anschlussplan PN 114-401-H, Versorgungsspannung: +(12...30) VDC , Leerlaufstromaufnahme: ca. 30 mA bei 24 V DC, Eingangssignalamplitude: HTL (12...30) V DC, Frequenzbereich: 0 bis 100 kHz, Temperaturbereich: -20...+70 °C, Ausgangssignal: optisch, 850 nm, LWL-Typ: 50/125 um Gradientenindexfaser


