HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V 1/2 AA 1200mAh DUBOX-FCI 65240-003-3P-2POLE-R85/B100 SAFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145519
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 1200 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928240
Hersteller Artikelnummer
145519
Hersteller Typ
145519
Hersteller Artikel Nr.:
145519
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
1200 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
1/2 AA
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
sonstige
Höhe inkl. Pole:
25.15 mm
Durchmesser:
14.55 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
10 g
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.011 kg


