Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V 1/2 AA 1200mAh HIROSE DF3-2S-2C SAFT

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V 1/2 AA 1200mAh HIROSE DF3-2S-2C SAFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146310

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 1200 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928241

Hersteller Artikelnummer

146310

Hersteller Typ

146310

Hersteller Artikel Nr.:

146310

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

1200 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

1/2 AA

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

sonstige

Höhe inkl. Pole:

25.15 mm

Durchmesser:

14.55 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

10 g

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.010 kg

Speicher- und Pufferbatterien sind heute aus einer Vielzahl von technischen Anwendungen (z. B. SPS-Steuerungen, Prozessleitsysteme, Wärmemengenzähler, CNC-Steuerungen u.v.m.) nicht mehr wegzudenken. Die Batterien sorgen für einen störungsfreien Betrieb Ihres Systems. Sie verhindern den Verlust von wichtigen Daten bei Stromausfällen oder sonstigen Unterbrechungen der Hauptenergiequelle und erspart Ihnen somit viel Ärger, Arbeit und vor allem wertvolle Zeit. Die Batterien müssen regelmäßig erneuert werden, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Der Batteriepack von SAFT ist u. a. passend für folgende Yaskawa Steuerungen: JZSP-BA01-1, JZSP BTC-OP210SL, 146705-1 , 1467051, 704004, JZSP-BA011, JZSPBA01 , JZSPBA011,R88A-BAT02W. Bitte überprüfen Sie die Abmessungen und beachten die Polung bzw. den Stecker.