HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V 1/2 AA 1200mAh JAE-IL-G-2S-S3C2-SA SAFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145883
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 1200 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928242
Hersteller Artikelnummer
145883
Hersteller Typ
145883
Hersteller Artikel Nr.:
145883
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
1200 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
1/2 AA
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
sonstige
Höhe inkl. Pole:
25.15 mm
Durchmesser:
14.55 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
10 g
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.010 kg


