HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V 1/2 AA 1200mAh Lötfahne U-Form Tadiran

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111899
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 1200 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928293
Hersteller Artikelnummer
111899
Hersteller Typ
111899
Hersteller Artikel Nr.:
111899
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
1200 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
1/2 AA
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
25 mm
Durchmesser:
14 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
10 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.010 kg


