Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V 1/2 AA 1200mAh Tadiran

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V 1/2 AA 1200mAh Tadiran

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110471

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 1200 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928292

Hersteller Artikelnummer

110471

Hersteller Typ

110471

Hersteller Artikel Nr.:

110471

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

1200 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

1/2 AA

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

25.2 mm

Durchmesser:

14.7 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

10.25 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.922 kg

Bei den Tadiran Zellen der handelt es sich um hochwertige Markenzellen mit höchster Qualität. Sie zeichnen sich durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte aus. Die Lagerfähigkeit, bis zu 10 Jahren, ist ausgezeichnet. Besonders geeignet sind die Zellen der Baureihe SL-300 (Normal- und Pufferbetrieb) für langen Betrieb bei kleinem Strom, für Betrieb bei kleinem Strom mit langen Unterbrechungen und für Pulsbetrieb bei mittlerem Strom, wenn dabei gleichbleibender Aktivstrom fließt (2 µA/ cm2 Anodenfläche). Der Temperaturbereich liegt bei -55°C bis +85°C.