Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V 1/6 D 1700mAh Axialdraht Tadiran

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V 1/6 D 1700mAh Axialdraht Tadiran

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142156

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 1700 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928327

Hersteller Artikelnummer

142156

Hersteller Typ

142156

Hersteller Artikel Nr.:

142156

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

1700 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

9.9 mm

Durchmesser:

33 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

21 g

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.021 kg

Bei den Tadiran Zellen der handelt es sich um hochwertige Markenzellen mit höchster Qualität. Sie zeichnen sich durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte aus. Die Lagerfähigkeit, bis zu 10 Jahren, ist ausgezeichnet. Eindeutige Merkmale der Zellen der Baureihe SL-800/2800 (extra lange Lebensdauer) sind die höhere Kapazität, extra geringe Selbstentladung sowie die extra geringe Passivierung im Langzeitbetrieb. Der Temperaturbereich liegt bei -55°C bis +85°C.