Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V 2/3 AA 1100mAh Tadiran

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V 2/3 AA 1100mAh Tadiran

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142780

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 1100 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928308

Hersteller Artikelnummer

142780

Hersteller Typ

142780

Hersteller Artikel Nr.:

142780

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

1100 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

2/3 AA

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

33.5 mm

Durchmesser:

14.7 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

12.5 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.013 kg

Bei den Tadiran Zellen der handelt es sich um hochwertige Markenzellen mit höchster Qualität. Sie zeichnen sich durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte aus. Die Lagerfähigkeit, bis zu 10 Jahren, ist ausgezeichnet. Eine entscheidende Verbesserung der Spannungsverzögerung (TMV) bei Beginn der Entladung bei mittlerem Ladestrom ist ein eindeutiges Merkmal der Zellen der Baureihe SL-500 (erweiterter Temperaturbereich). Die Serie hat jedoch etwas geringere Kapazitäten. Besonders geeignet sind die Zellen für langen Betrieb bei kleinem Strom, für Betrieb bei kleinem Strom mit langen Unterbrechungen und für Pulsbetrieb bei mittlerem Strom. Der Temperaturbereich liegt bei -55°C bis +130°C.