HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V 2/3 AA 1600mAh DUBOX-FCI-65240-002-2P Tadiran

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145542
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 1600 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928299
Hersteller Artikelnummer
145542
Hersteller Typ
145542
Hersteller Artikel Nr.:
145542
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
1600 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
2/3 AA
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
33.5 mm
Durchmesser:
14.7 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
14.5 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.018 kg


