Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V 2/3 AA 1600mAh Tadiran

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V 2/3 AA 1600mAh Tadiran

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114002

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 1600 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928298

Hersteller Artikelnummer

114002

Hersteller Typ

114002

Hersteller Artikel Nr.:

114002

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

1600 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

2/3 AA

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

33.5 mm

Durchmesser:

14.7 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

12 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.013 kg

Bei den Tadiran Zellen der handelt es sich um hochwertige Markenzellen mit höchster Qualität. Sie zeichnen sich durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte aus. Die Lagerfähigkeit, bis zu 10 Jahren, ist ausgezeichnet. Besonders geeignet sind die Zellen der Baureihe SL-300 (Normal- und Pufferbetrieb) für langen Betrieb bei kleinem Strom, für Betrieb bei kleinem Strom mit langen Unterbrechungen und für Pulsbetrieb bei mittlerem Strom, wenn dabei gleichbleibender Aktivstrom fließt (2 µA/ cm2 Anodenfläche). Der Temperaturbereich liegt bei -55°C bis +85°C.