HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V 550mAh 1/10C mit Isolierscheibe Tadiran

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145541
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 550 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928332
Hersteller Artikelnummer
145541
Hersteller Typ
145541
Hersteller Artikel Nr.:
145541
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
550 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
10.6 mm
Durchmesser:
24 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
9 g
Herkunftsland:
IL
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.360 kg


