HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V Baby C 8500mAh Lötfahne U-Form Tadiran

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133925
Größenbezeichnung - Baby
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 8500 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928288
Hersteller Artikelnummer
133925
Hersteller Typ
133925
Hersteller Artikel Nr.:
133925
Größenbezeichnung:
Baby
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
8500 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
26.2 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
56 g
Herkunftsland:
IL
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.050 kg


