Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V Baby C LS26500 Axialdraht Saft

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V Baby C LS26500 Axialdraht Saft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 301488

  • Größenbezeichnung - Baby

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 8500 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928267

Hersteller Artikelnummer

301488

Hersteller Typ

301488

Hersteller Artikel Nr.:

301488

Größenbezeichnung:

Baby

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

8500 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

sonstige

Höhe inkl. Pole:

50.4 mm

Durchmesser:

26 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

45 g

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.048 kg

Bei den Saft Zellen handelt es sich um hochwertige Markenzellen. Die Zellen überzeugen durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte. Die hohe Qualität der Batterien spiegelt sich auch in der geringen Selbstentladung wieder. Die Zellen sind in vielen verschiedenen Temperaturbereichen einsetzbar, dieser liegt bei -60°C bis +85°C.