HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V Mignon AA 2200mAh SL760 Lötfahne U-Form Tadiran

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106552
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 2200 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928318
Hersteller Artikelnummer
106552
Hersteller Typ
106552
Hersteller Artikel Nr.:
106552
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
2200 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.7 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
20 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.018 kg


