HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V Mignon AA 2400mAh Axialdraht SL860 Tadiran

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141728
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 2400 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928324
Hersteller Artikelnummer
141728
Hersteller Typ
141728
Hersteller Artikel Nr.:
141728
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
2400 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.7 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
20 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.530 kg


