HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V Mignon AA 2400mAh Lötfahne U-Form Tadiran

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117216
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 2400 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928297
Hersteller Artikelnummer
117216
Hersteller Typ
117216
Hersteller Artikel Nr.:
117216
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
2400 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
96 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.018 kg


