HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V Mignon AA 2400mAh SL360 Print 1/2 Tadiran

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 139546
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 2400 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928295
Hersteller Artikelnummer
139546
Hersteller Typ
139546
Hersteller Artikel Nr.:
139546
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
2400 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
13 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.013 kg


