Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V Mignon AA 2400mAh SL360 Tadiran

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V Mignon AA 2400mAh SL360 Tadiran

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116375

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 2400 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928296

Hersteller Artikelnummer

116375

Hersteller Typ

116375

Hersteller Artikel Nr.:

116375

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

2400 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

50.5 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

96 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.870 kg

Bei den Tadiran Zellen der handelt es sich um hochwertige Markenzellen mit höchster Qualität. Sie zeichnen sich durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte aus. Die Lagerfähigkeit, bis zu 10 Jahren, ist ausgezeichnet. Besonders geeignet sind die Zellen der Baureihe SL-300 (Normal- und Pufferbetrieb) für langen Betrieb bei kleinem Strom, für Betrieb bei kleinem Strom mit langen Unterbrechungen und für Pulsbetrieb bei mittlerem Strom, wenn dabei gleichbleibender Aktivstrom fließt (2 µA/ cm2 Anodenfläche). Der Temperaturbereich liegt bei -55°C bis +85°C.