HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V Mignon AA 2600mAh 5-poliger Universalstecker SAFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145832
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 2600 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928231
Hersteller Artikelnummer
145832
Hersteller Typ
145832
Hersteller Artikel Nr.:
145832
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
2600 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
50.3 mm
Durchmesser:
14.55 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
25 g
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.019 kg


