HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V Mignon AA 2600mAh JAE-IL-G-2S-S3C2-SA-INVERS SAFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145834
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 2600 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928253
Hersteller Artikelnummer
145834
Hersteller Typ
145834
Hersteller Artikel Nr.:
145834
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
2600 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
50.3 mm
Durchmesser:
14.55 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
22 g
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.018 kg


