HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V Mignon AA 2600mAh JAE-Stecker IL-2S-S3L (N) SAFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 134906
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 2600 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928248
Hersteller Artikelnummer
134906
Hersteller Typ
134906
Hersteller Artikel Nr.:
134906
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
2600 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
50.3 mm
Durchmesser:
14.55 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
20 g
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.020 kg


