HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V Mignon AA LS14500 Kabel und Stecker Saft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106261
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 2600 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928232
Hersteller Artikelnummer
106261
Hersteller Typ
106261
Hersteller Artikel Nr.:
106261
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
2600 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
sonstige
Höhe inkl. Pole:
50.3 mm
Durchmesser:
14.55 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
17 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85065090
Gewicht:
0.025 kg


