Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V Mono D 16.000mAh Tadiran

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V Mono D  16.000mAh Tadiran

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143555

  • Größenbezeichnung - Mono

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 16000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928331

Hersteller Artikelnummer

143555

Hersteller Typ

143555

Hersteller Artikel Nr.:

143555

Größenbezeichnung:

Mono

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

16000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

61.5 mm

Durchmesser:

32.9 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

98 g

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.093 kg

Bei den Tadiran Zellen handelt es sich um hochwertige Markenzellen mit höchster Qualität. Sie zeichnen sich durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte aus. Die Lagerfähigkeit, bis zu 10 Jahren, ist ausgezeichnet. Besonders geeignet sind die Zellen für Langzeitbetrieb mit geringem Strombedarf und für Pulsbetrieb bei mittlerem Strom. Die Zellen sind bei vielen verschiedenen Temperaturbereichen einsetzbar.