HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V Mono D 19000mAh Lötfahne U-Form Tadiran

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114950
Größenbezeichnung - Mono
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 16000 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928284
Hersteller Artikelnummer
114950
Hersteller Typ
114950
Hersteller Artikel Nr.:
114950
Größenbezeichnung:
Mono
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
16000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
61.5 mm
Durchmesser:
32.9 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
98 g
Herkunftsland:
IL
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.093 kg


