Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V Mono D 19000mAh Tadiran

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V Mono D 19000mAh Tadiran

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 119007

  • Größenbezeichnung - Mono

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 19000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928283

Hersteller Artikelnummer

119007

Hersteller Typ

119007

Hersteller Artikel Nr.:

119007

Größenbezeichnung:

Mono

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

19000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

61.5 mm

Durchmesser:

32.9 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

86 g

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

1.920 kg

Bei den Tadiran Zellen der handelt es sich um hochwertige Markenzellen mit höchster Qualität. Sie zeichnen sich durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte aus. Die Lagerfähigkeit, bis zu 10 Jahren, ist ausgezeichnet. Eindeutige Merkmale der Zellen der Baureihe SL-2700 (kurze Erholzeiten nach Langzeitlagerung und -betrieb) sind die gute Pulsbelastbarkeit auch bei kleinem Strom, weniger Spannungsverzögerung bei höheren Temperaturen, schnelle Erholung der Entladespannung nach Langzeitlagerung. Die hohe Kapazität und Strombelastbarkeit runden das Profil der Serie ab. Der Temperaturbereich liegt bei -55°C bis +85°C.