HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V Mono D LS33600 JAE-IL-G-2S-S3C2-SA-INVERS Saft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146126
Größenbezeichnung - Mono
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 17000 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928271
Hersteller Artikelnummer
146126
Hersteller Typ
146126
Hersteller Artikel Nr.:
146126
Größenbezeichnung:
Mono
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
17000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
sonstige
Höhe inkl. Pole:
61.6 mm
Durchmesser:
33.4 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
91 g
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.092 kg


