Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V Mono D LS33600 LF U-Form Saft

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V Mono D LS33600 LF U-Form Saft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131641

  • Größenbezeichnung - Mono

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 17000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928269

Hersteller Artikelnummer

131641

Hersteller Typ

131641

Hersteller Artikel Nr.:

131641

Größenbezeichnung:

Mono

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

17000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

sonstige

Höhe inkl. Pole:

61.6 mm

Durchmesser:

33.4 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

83 g

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.090 kg

Bei den Saft Zellen handelt es sich um hochwertige Markenzellen. Die Zellen überzeugen durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte. Die hohe Qualität der Batterien spiegelt sich auch in der geringen Selbstentladung wieder. Die Zellen sind in vielen verschiedenen Temperaturbereichen einsetzbar, dieser liegt bei -60°C bis +85°C.