Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V Mono D LSH20 Saft

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Batterie Lithium 3,6V Mono D LSH20 Saft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106272

  • Größenbezeichnung - Mono

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 13000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928275

Hersteller Artikelnummer

106272

Hersteller Typ

106272

Hersteller Artikel Nr.:

106272

Größenbezeichnung:

Mono

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

13000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

sonstige

Höhe inkl. Pole:

61.6 mm

Durchmesser:

33.4 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

94 g

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

4.185 kg

Bei den Saft Zellen handelt es sich um hochwertige Markenzellen. Die LSH-Serie ist besonders für hohe Pulsströme geeignet. Die Zellen überzeugen durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte. Die hohe Qualität der Batterien spiegelt sich auch in der geringen Selbstentladung wieder. Die Zellen sind in vielen verschiedenen Temperaturbereichen einsetzbar, dieser liegt bei -60°C bis +85°C.