Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Batterie Lithium 4,0V 225mAh 1530HPM/S Tadiran

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Batterie Lithium 4,0V 225mAh 1530HPM/S Tadiran

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145283

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 4 V

  • Kapazität - 225 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 90 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928334

Hersteller Artikelnummer

145283

Hersteller Typ

145283

Hersteller Artikel Nr.:

145283

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

4 V

Kapazität:

225 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

2/3 AA

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

28.1 mm

Durchmesser:

15.6 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

11 g

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.011 kg

Bei den Tadiran Zellen handelt es sich um hochwertige Markenzellen mit höchster Qualität. Sie zeichnen sich durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte aus. Die Lagerfähigkeit, bis zu 10 Jahren, ist ausgezeichnet. Besonders geeignet sind die Zellen für Langzeitbetrieb mit geringem Strombedarf und für Pulsbetrieb bei mittlerem Strom. Die Zellen sind bei vielen verschiedenen Temperaturbereichen einsetzbar.