Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Bleiakku 12V 0,8Ah NP0.8-12

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Bleiakku 12V 0,8Ah NP0.8-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 301073

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Typ - stationär

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 0.8 Ah

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928335

Hersteller Artikelnummer

301073

Hersteller Typ

301073

Hersteller Artikel Nr.:

301073

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Typ:

stationär

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

0.8 Ah

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

Ja

Geeignet für USV:

Ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

Ja

Geeignet für Telekommunikation:

Ja

Frontanschluss:

Nein

Steckverbinder:

Kabel und Stecker

Länge:

96 mm

Breite:

25 mm

Höhe inkl. Pole:

61.5 mm

Gewicht:

0.36 kg

Umgebungstemperatur:

-20 .. 60 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Lebensdauer bei 20 °C:

5 Jahr

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

Ja

Anzahl der Entladungszyklen 100 %:

180

Anzahl der Entladungszyklen 50 %:

420

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

7.578 kg

Die NP-Serie der Yuasa Bleiakkus sind begehrte Stromquellen für Sicherheits- und Alarmanlagen, USV-Anlagen, Notfall-Energiesparsysteme und viele weitere Anwendungen. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie überzeugen durch höchste Qualität, dies zeigt sich unter anderem durch die lange Lebensdauer und die hohe Energiedichte. Die umfangreiche Produktpalette von Yuasa ist bekannt für ihre Zuverlässigkeit. Yuasa ist marktführend in der Entwicklung und Herstellung von Bleiakkus. Das Unternehmen blickt auf eine lange und ereignisreiche Geschichte an der Spitze der Innovation und Entwicklung von Bleiakkus zurück.