Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Bleiakku 12V 100Ah 12FGL100

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Bleiakku 12V 100Ah 12FGL100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 138107

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Typ - stationär

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 100 Ah

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928109

Hersteller Artikelnummer

138107

Hersteller Typ

138107

Hersteller Artikel Nr.:

138107

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Typ:

stationär

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

100 Ah

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

Ja

Geeignet für USV:

Ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

Ja

Geeignet für Telekommunikation:

Ja

Frontanschluss:

Nein

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M6

Länge:

329 mm

Breite:

172 mm

Höhe inkl. Pole:

221 mm

Gewicht:

32.5 kg

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Lebensdauer bei 20 °C:

10 Jahr

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

Ja

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

32.500 kg

Die Bleiakkus der FGL-Serie von Fiamm überzeugen durch ihre lange Lebensdauer und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Sicherheitsbeleuchtungen, Signalisierungen, Sicherheits- und Alarmsysteme, USV-Anlagen und erneuerbare Energiespeicheranlagen. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie sind wartungsfrei und verschlossen.