Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Bleiakku 12V 100Ah MPC100-12i

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Bleiakku 12V 100Ah MPC100-12i

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117751

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Typ - stationär

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 100 Ah

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260476411571

Sonepar Artikelnummer

120928199

Hersteller Artikelnummer

117751

Hersteller Typ

117751

Hersteller Artikel Nr.:

117751

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Typ:

stationär

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

100 Ah

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

Ja

Geeignet für USV:

Ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

Ja

Geeignet für Telekommunikation:

Ja

Frontanschluss:

Nein

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M6

Länge:

338 mm

Breite:

170 mm

Höhe inkl. Pole:

215 mm

Gewicht:

32.5 kg

Umgebungstemperatur:

-15 .. 40 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

31.200 kg

Die Multipower Bleiakkus der MP-Cyclic-Serie überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Typische Anwendungsbereiche sind REHA-Technik, Freizeit, Hobby, Sport und viele mehr. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie sind zyklenfest, absolut wartungsfrei und verfügen über eine hervorragende Energiespeichereigenschaft verbunden mit höchster Zuverlässigkeit.