Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Bleiakku 12V 100Ah MPL100-12FT

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Bleiakku 12V 100Ah MPL100-12FT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146646

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Typ - stationär

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 100 Ah

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260476411762

Sonepar Artikelnummer

120928156

Hersteller Artikelnummer

146646

Hersteller Typ

146646

Hersteller Artikel Nr.:

146646

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Typ:

stationär

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

100 Ah

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

Ja

Geeignet für USV:

Ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

Ja

Geeignet für Telekommunikation:

Ja

Frontanschluss:

Ja

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M8

Länge:

507 mm

Breite:

106 mm

Höhe inkl. Pole:

235 mm

Gewicht:

30 kg

Umgebungstemperatur:

-15 .. 40 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Lebensdauer bei 20 °C:

10 Jahr

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

Ja

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

30.000 kg

Die MPL-Serie der Multipower Bleiakkus zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, minimale Selbstentladung und Wartungsfreiheit aus. Die Anordnung der Anschlusspole für die Frontmontage (statt des Anschlusses auf dem Deckel) erleichtert wesentlich die Installation und Wartung, speziell, wenn die Batterien in Modulschränken oder in Standardverschaltung in Batteriegestellen eingebaut sind. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Sicherheitsstromversorgung, Alarmmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen, als Energiespeicher und in der Medizintechnik. Die ventilgesteuerten Blei-Säure Akkumulatoren mit AGM-Technologie sind absolut wartungsfrei und auslaufsicher. Somit ist ein lageunabhängiger Betrieb (außer dauerhaft über Kopf) möglich.