Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Bleiakku 12V 100Ah NPC100-12

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Bleiakku 12V 100Ah NPC100-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 139878

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 100 Ah

  • Anwendung - zyklisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928363

Hersteller Artikelnummer

139878

Hersteller Typ

139878

Hersteller Artikel Nr.:

139878

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

100 Ah

Anwendung:

zyklisch

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

Ja

Geeignet für USV:

Nein

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

Ja

Geeignet für Telekommunikation:

Nein

Frontanschluss:

Nein

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M8

Länge:

350 mm

Breite:

168 mm

Höhe inkl. Pole:

225 mm

Gewicht:

38.8 kg

Umgebungstemperatur:

-20 .. 60 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Lebensdauer bei 20 °C:

5 Jahr

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

Ja

Anzahl der Entladungszyklen 100 %:

300

Anzahl der Entladungszyklen 80 %:

500

Anzahl der Entladungszyklen 50 %:

600

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

38.800 kg

Die NPC-Serie von Yuasa wird speziell für den extrem beanspruchenden zyklischen Einsatz hergestellt. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie überzeugen durch höchste Qualität, dies zeigt sich unter anderem in der hohen Energiedichte. Die umfangreiche Produktpalette von Yuasa ist bekannt für ihre Zuverlässigkeit. Yuasa ist marktführend in der Entwicklung und Herstellung von Bleiakkus. Das Unternehmen blickt auf eine lange und ereignisreiche Geschichte an der Spitze der Innovation und Entwicklung von Bleiakkus zurück.