Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Bleiakku 12V 100Ah NPL100-12

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Bleiakku 12V 100Ah NPL100-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300167

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Typ - stationär

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 100 Ah

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928337

Hersteller Artikelnummer

300167

Hersteller Typ

300167

Hersteller Artikel Nr.:

300167

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Typ:

stationär

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

100 Ah

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

Ja

Geeignet für USV:

Ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

Ja

Geeignet für Telekommunikation:

Ja

Frontanschluss:

Nein

Steckverbinder:

sonstige

Länge:

407 mm

Breite:

172 mm

Höhe inkl. Pole:

240 mm

Gewicht:

39 kg

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Lebensdauer bei 20 °C:

10 Jahr

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

Ja

Anzahl der Entladungszyklen 100 %:

180

Anzahl der Entladungszyklen 50 %:

420

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

39.000 kg

Das Hauptmerkmal der NPL-Serie von Yuasa ist die lange Lebensdauer, diese wurde durch eine Designverbesserung der NP-Serie geschaffen. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie überzeugen durch höchste Qualität, dies zeigt sich unter anderem in der hohen Energiedichte. Die umfangreiche Produktpalette von Yuasa ist bekannt für ihre Zuverlässigkeit. Yuasa ist marktführend in der Entwicklung und Herstellung von Bleiakkus. Das Unternehmen blickt auf eine lange und ereignisreiche Geschichte an der Spitze der Innovation und Entwicklung von Bleiakkus zurück.