Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Bleiakku 12V 10Ah MP10-12C

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Bleiakku 12V 10Ah MP10-12C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116028

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Typ - stationär

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 10 Ah

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260476411458

Sonepar Artikelnummer

120928198

Hersteller Artikelnummer

116028

Hersteller Typ

116028

Hersteller Artikel Nr.:

116028

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Typ:

stationär

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

10 Ah

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

Ja

Geeignet für USV:

Ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

Ja

Geeignet für Telekommunikation:

Ja

Frontanschluss:

Nein

Steckverbinder:

Faston 6,35

Länge:

151 mm

Breite:

65 mm

Höhe inkl. Pole:

118.5 mm

Gewicht:

3.3 kg

Umgebungstemperatur:

-15 .. 40 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

16.664 kg

Die Multipower Bleiakkus der MP-Cyclic-Serie überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Typische Anwendungsbereiche sind REHA-Technik, Freizeit, Hobby, Sport und viele mehr. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie sind zyklenfest, absolut wartungsfrei und verfügen über eine hervorragende Energiespeichereigenschaft verbunden mit höchster Zuverlässigkeit.