Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Bleiakku 12V 110Ah MPL110-12i

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Bleiakku 12V 110Ah MPL110-12i

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141278

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Typ - stationär

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 110 Ah

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260476411267

Sonepar Artikelnummer

120928155

Hersteller Artikelnummer

141278

Hersteller Typ

141278

Hersteller Artikel Nr.:

141278

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Typ:

stationär

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

110 Ah

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

Ja

Geeignet für USV:

Ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

Ja

Geeignet für Telekommunikation:

Ja

Frontanschluss:

Nein

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M6

Länge:

338 mm

Breite:

170 mm

Höhe inkl. Pole:

217 mm

Gewicht:

0.0325 kg

Umgebungstemperatur:

-15 .. 40 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Lebensdauer bei 20 °C:

5 Jahr

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

Ja

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

31.200 kg

Die MPL-Serie der Multipower Bleiakkus zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, minimale Selbstentladung und Wartungsfreiheit aus. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Sicherheitsstromversorgung, Alarmmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen, als Energiespeicher und in der Medizintechnik. Die ventilgesteuerten Blei-Säure Akkumulatoren mit AGM-Technologie sind absolut wartungsfrei und auslaufsicher. Somit ist ein lageunabhängiger Betrieb (außer dauerhaft über Kopf) möglich.