Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Bleiakku 12V 12Ah FG21202

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Bleiakku 12V 12Ah FG21202

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 108580

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Typ - stationär

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 12 Ah

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928112

Hersteller Artikelnummer

108580

Hersteller Typ

108580

Hersteller Artikel Nr.:

108580

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Typ:

stationär

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

12 Ah

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

Ja

Geeignet für USV:

Ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

Ja

Geeignet für Telekommunikation:

Ja

Frontanschluss:

Nein

Steckverbinder:

Faston 6,35

Länge:

151 mm

Breite:

98 mm

Höhe inkl. Pole:

99 mm

Gewicht:

4.2 kg

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Lebensdauer bei 20 °C:

5 Jahr

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

Ja

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

14.864 kg

Die Bleiakkus der FG-Serie von Fiamm überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Sicherheitsstromversorgung, Alarmmeldeanlagen und Brandmeldeanlagen. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie sind wartungsfrei und verschlossen.