Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HÜCKMANN - Bleiakku 12V 12Ah MPL12-12

kopierenkopieren
HÜCKMANN - Bleiakku 12V 12Ah MPL12-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146650

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Typ - stationär

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 12 Ah

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928160

Hersteller Artikelnummer

146650

Hersteller Typ

146650

Hersteller Artikel Nr.:

146650

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Typ:

stationär

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

12 Ah

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

Ja

Geeignet für USV:

Ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

Ja

Geeignet für Telekommunikation:

Ja

Frontanschluss:

Nein

Steckverbinder:

Faston 6,35

Länge:

151 mm

Breite:

98 mm

Höhe inkl. Pole:

98 mm

Gewicht:

4.12 kg

Umgebungstemperatur:

-15 .. 40 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Lebensdauer bei 20 °C:

10 Jahr

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

Ja

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

17.210 kg

Die MPL-Serie der Multipower Bleiakkus zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, minimale Selbstentladung und Wartungsfreiheit aus. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Sicherheitsstromversorgung, Alarmmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen, als Energiespeicher und in der Medizintechnik. Die ventilgesteuerten Blei-Säure Akkumulatoren mit AGM-Technologie sind absolut wartungsfrei und auslaufsicher. Somit ist ein lageunabhängiger Betrieb (außer dauerhaft über Kopf) möglich.